HAGER - Frame,q.evo,2100x700 SX143701 - FN2170AF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 700 mm
Magasság - 2100 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143701
Gyártói cikkszám
FN2170AF
Gyártói típuskód
FN2170AF
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
700 mm
Magasság:
2100 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
ajtó
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Frame,q.evo,2100x700