HAGER - Frame,q.evo,2100x900 SX143702 - FN2190AF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 900 mm
Magasság - 2100 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143702
Gyártói cikkszám
FN2190AF
Gyártói típuskód
FN2190AF
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
900 mm
Magasság:
2100 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
ajtó
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Frame,q.evo,2100x900