HAGER - Front/back drilled q.evo. 1000x1900m SX143704 - FN246EDW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 1900 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
157 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143704
Gyártói cikkszám
FN246EDW
Gyártói típuskód
FN246EDW
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1900 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Front/back drilled q.evo. 1000x1900m