HAGER - Front/back drilled q.evo. 1000x2100m SX143706 - FN247EDW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 2100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2100 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
202 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143706
Gyártói cikkszám
FN247EDW
Gyártói típuskód
FN247EDW
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
2100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2100 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Front/back drilled q.evo. 1000x2100m