HAGER - Front/back drilled q.evo. 700x1900mm SX143710 - FN276EDW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 1900 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
106 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143710
Gyártói cikkszám
FN276EDW
Gyártói típuskód
FN276EDW
Szélesség:
700 mm
Magasság:
1900 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Front/back drilled q.evo. 700x1900mm