HAGER - Front/back drilled q.evo. 900x2100mm SX143716 - FN297EDW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 900 mm
Magasság - 2100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2100 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
169 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143716
Gyártói cikkszám
FN297EDW
Gyártói típuskód
FN297EDW
Szélesség:
900 mm
Magasság:
2100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2100 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szekrényszélességhez alkalmas:
900 mm
Front/back drilled q.evo. 900x2100mm