Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Front & back funct.upright,q.evo H1600 SX145188 - UC1600FB

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Front & back funct.upright,q.evo H1600 SX145188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - kerek lyuk

  • Hosszúság - 225 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145188

Gyártói cikkszám

UC1600FB

Gyártói típuskód

UC1600FB

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

kerek lyuk

Hosszúság:

225 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

1600 mm

Furatok középtávolsága:

25 mm

Anyagvastagság:

1.2 mm

Front & back funct.upright,q.evo H1600