HAGER - Front & back funct.upright,q.evo H2000 SX145209 - UC2000FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 225 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
124 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145209
Gyártói cikkszám
UC2000FB
Gyártói típuskód
UC2000FB
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
225 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
2000 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.2 mm
Front & back funct.upright,q.evo H2000