HAGER - Front funct. upright,q.evo H1800 SX145201 - UC1800F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 45 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145201
Gyártói cikkszám
UC1800F
Gyártói típuskód
UC1800F
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
45 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
1800 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.2 mm
Front funct. upright,q.evo H1800