HAGER - Front funct. upright,q.evo H300 SX145269 - UC300F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 45 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145269
Gyártói cikkszám
UC300F
Gyártói típuskód
UC300F
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
45 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
300 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.2 mm
Front funct. upright,q.evo H300