HAGER - Funkcionális első és hátsó oszlopok ,q.evo H1800 SN200667 - UC1800FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 225 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200667
Gyártói cikkszám
UC1800FB
Gyártói típuskód
UC1800FB
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
225 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
1800 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.2 mm
Funkcionális első és hátsó oszlopok ,q.evo H1800