HAGER - Funkcionális első oszlopok,q.evo H2000 SN200668 - UC2000F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 45 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200668
Gyártói cikkszám
UC2000F
Gyártói típuskód
UC2000F
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
45 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
2000 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.2 mm
Funkcionális első oszlopok,q.evo H2000