HAGER - Fúrt belépőlemez, quadro evo, 700x600 SN201646 - FN7060DR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 700 mm
Magasság - 1.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201646
Gyártói cikkszám
FN7060DR
Gyártói típuskód
FN7060DR
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
700 mm
Magasság:
1.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Fúrt belépőlemez, quadro evo, 700x600