HAGER - Glass fiber bar,30x10x1000mm, rectang. SX145505 - UZ10GFR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 30 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145505
Gyártói cikkszám
UZ10GFR
Gyártói típuskód
UZ10GFR
Anyag:
műanyag
Magasság:
30 mm
Mélység:
10 mm
Glass fiber bar,30x10x1000mm, rectang.