HAGER - Golf átlátszó ajtó VF/VS412 Golf SN091148 - VZ626N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 280 mm
Szín - egyéb
Magasság - 645 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091148
Gyártói cikkszám
VZ626N
Gyártói típuskód
VZ626N Golf
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
280 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
645 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
16.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Golf átlátszó ajtó VF/VS412 Golf