HAGER - Golf átlátszó felirati tartó csík VF/VS 450mm Golf SN010645 - VZ787N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feliratozó léc/-tábla
Szélesség - 450 mm
Magasság - 31 mm
Mélység - 0.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616655966
Sonepar cikkszám
SN010645
Gyártói cikkszám
VZ787N
Gyártói típuskód
VZ787N Golf
Kivitel:
feliratozó léc/-tábla
Szélesség:
450 mm
Magasság:
31 mm
Mélység:
0.2 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Golf átlátszó felirati tartó csík VF/VS 450mm