HAGER - Golf fehér ajtó VF/VS412-re Golf IP40 SN136089 - VZ606N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 280 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136089
Gyártói cikkszám
VZ606N
Gyártói típuskód
VZ606N Golf
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
280 mm
Szín:
fehér
Magasság:
645 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
16.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Golf fehér ajtó VF/VS412-re Golf IP40