Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Golf öntapadó felirati csik 396mm SX145525 - VZ788N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Golf öntapadó felirati csik 396mm SX145525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feliratozó léc/-tábla

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 31 mm

  • Mélység - 0.16 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145525

Gyártói cikkszám

VZ788N

Gyártói típuskód

VZ788N

Kivitel:

feliratozó léc/-tábla

Szélesség:

400 mm

Magasság:

31 mm

Mélység:

0.16 mm

Anyag:

egyéb

Beépítés helye:

mezőben

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Golf öntapadó felirati csik 396mm