HAGER - Gumis kábelbevezető, Vega D SX145518 - VZ741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 204 mm
Magasság - 70 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 23
Kikönnyítés - Nem
Vastagság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145518
Gyártói cikkszám
VZ741
Gyártói típuskód
VZ741
Szélesség:
204 mm
Magasság:
70 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
23
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
25 mm
Kábelátmérőhöz:
2-30 mm
Gumis kábelbevezető, Vega D