HAGER - Gyűjtősín kapocs 16 mm2-ig, 12-40X10 mm sínre SX144519 - K96B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Kapocs szélessége - 12 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144519
Gyártói cikkszám
K96B
Gyártói típuskód
K96B
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Kapocs szélessége:
12 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Gyűjtősín kapocs 16 mm2-ig, 12-40X10 mm sínre