Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Gyűjtősín kapocs 35 mm2-ig, 12-40X10 mm sínre SN177882 - K96J

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Gyűjtősín kapocs 35 mm2-ig, 12-40X10 mm sínre SN177882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2

  • Kapocs szélessége - 16.5 mm

  • Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen

  • Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177882

Gyártói cikkszám

K96J

Gyártói típuskód

K96J

Gyűjtősín vastagság:

10-10 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

35 mm2

Kapocs szélessége:

16.5 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Gyűjtősín kapocs 35 mm2-ig, 12-40X10 mm sínre