HAGER - Gyüjtősín kapocs,NH00/185mm SX144742 - LVZ00EK185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 185-185 mm
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 220 A
Kapocs szélessége - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144742
Gyártói cikkszám
LVZ00EK185
Gyártói típuskód
LVZ00EK185
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
185-185 mm
Max. névleges üzemi áram (Ie):
220 A
Kapocs szélessége:
38 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Gyüjtősín kapocs,NH00/185mm