HAGER - Gyüjtősín kapocs, utólagos rögzítéshez, Nh13 SN200662 - LVZK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 100-100 mm
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 630 A
Kapocs szélessége - 36.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200662
Gyártói cikkszám
LVZK
Gyártói típuskód
LVZK
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
100-100 mm
Max. névleges üzemi áram (Ie):
630 A
Kapocs szélessége:
36.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Gyüjtősín kapocs, utólagos rögzítéshez, Nh13