Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Gyűjtősín, PE/N-sín, 4 soros elosztóhoz, 1x25 + 2x(25x10/16) mm^2 csatlakozás SN169302 - VZ524

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Gyűjtősín, PE/N-sín, 4 soros elosztóhoz, 1x25 + 2x(25x10/16) mm^2 csatlakozás SN169302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN169302

Gyártói cikkszám

VZ524

Gyártói típuskód

VZ524 Volta

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Gyűjtősín, PE/N-sín, 4 soros elosztóhoz, 1x25 + 2x(25x10/16) mm^2 csatlakozás