HAGER - HA7 csatornafedél,25x25 v.szürke,halogénmentes SX143913 - HA70252K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143913
Gyártói cikkszám
HA70252K
Gyártói típuskód
HA70252K
Csatornaszélességhez:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
HA7 csatornafedél,25x25 v.szürke,halogénmentes