HAGER - HA7 csatornafedél,25x40 v.szürke,halogénmentes SX143915 - HA70402K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 40 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143915
Gyártói cikkszám
HA70402K
Gyártói típuskód
HA70402K
Csatornaszélességhez:
40 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
HA7 csatornafedél,25x40 v.szürke,halogénmentes