HAGER - HA7 csatornafedél,Sz=100, halogénmentes, v.szürke SX143921 - HA71002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 100 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143921
Gyártói cikkszám
HA71002
Gyártói típuskód
HA71002
Csatornaszélességhez:
100 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
HA7 csatornafedél,Sz=100, halogénmentes, v.szürke