HAGER - HA7 csatornafedél,Sz=120, halogénmentes, v.szürke SX143922 - HA71202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 120 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143922
Gyártói cikkszám
HA71202
Gyártói típuskód
HA71202
Csatornaszélességhez:
120 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
HA7 csatornafedél,Sz=120, halogénmentes, v.szürke