HAGER - HA7 csatornafedél,sz=60 v.szürke,halogénmentes SX143916 - HA70602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 60 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143916
Gyártói cikkszám
HA70602
Gyártói típuskód
HA70602
Csatornaszélességhez:
60 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
HA7 csatornafedél,sz=60 v.szürke,halogénmentes