HAGER - Hármas dugalj, WAGO C Profil, piros SX143899 - GS30003020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - piros
Dugaszoló aljzatok száma - 3
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143899
Gyártói cikkszám
GS30003020
Gyártói típuskód
GS30003020
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
piros
Dugaszoló aljzatok száma:
3
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel
USB-C portok száma:
0
Min. készülékdoboz mélység:
61 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:
Nem
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Igen
RAL-szám (hasonló):
3020
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Védő érintkezés:
földelőkapcsok
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Aktív érintkezők száma (négyszögletes):
0
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
további biztonsági ellátás (piros)
USB-A-portok száma:
0
Anyag:
műanyag
Az USB tápellátás maximális árama:
0 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07
Készülék szélessége:
180 mm
Készülék magassága:
50 mm
Készülék mélysége:
61 mm
Átmenő hurkok száma:
1
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
WLAN jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem