Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Hármas dugalj, WAGO előlapi szerelés,mentazöld SX143903 - GS30016029

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hármas dugalj, WAGO előlapi szerelés,mentazöld SX143903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - zöld

  • Dugaszoló aljzatok száma - 3

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143903

Gyártói cikkszám

GS30016029

Gyártói típuskód

GS30016029

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

zöld

Dugaszoló aljzatok száma:

3

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

USB-C portok száma:

0

Min. készülékdoboz mélység:

54 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

3

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Igen

RAL-szám (hasonló):

6029

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Aktív érintkezők száma (négyszögletes):

0

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

biztonsági ellátás (zöld)

USB-A-portok száma:

0

Anyag:

műanyag

Az USB tápellátás maximális árama:

0 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK07

Készülék szélessége:

180 mm

Készülék magassága:

50 mm

Készülék mélysége:

54 mm

Átmenő hurkok száma:

1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Hármas dugalj, WAGO előlapi szerelés,mentazöld