Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hátlap (400mm széles x 2100mm magas) Venezia SN090132 - FX217

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hátlap (400mm széles x 2100mm magas) Venezia SN090132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 410 mm

  • Magasság - 2130 mm

  • Felület kivitele - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090132

Gyártói cikkszám

FX217

Gyártói típuskód

FX217 Venezia

Anyag:

acél

Szélesség:

410 mm

Magasság:

2130 mm

Felület kivitele:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7032

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hátlap (400mm széles x 2100mm magas)