Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 1p+n 2M 32A SN185660 - LSN512

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 1p+n 2M 32A SN185660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185660

Gyártói cikkszám

LSN512

Gyártói típuskód

LSN512

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP2X

Beépítési mélység:

76.5 mm

Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 1p+n 2M 32A