Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 3pol 32A GT48072 - LSN503

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 3pol 32A GT48072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250614120091

Sonepar cikkszám

GT48072

Gyártói cikkszám

LSN503

Gyártói típuskód

LSN503

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP2X

Beépítési mélység:

76.5 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték tartó ; Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 3pol 32A