Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1P+N 50A 3mod SN185662 - LS612

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1P+N 50A 3mod SN185662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185662

Gyártói cikkszám

LS612

Gyártói típuskód

LS612

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

107 mm

Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1P+N 50A 3mod