Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1pol 50A GT28331 - LS601

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1pol 50A GT28331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250614196010

Sonepar cikkszám

GT28331

Gyártói cikkszám

LS601

Gyártói típuskód

LS601

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1.5

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

107 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték tartó ; Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1pol 50A