HAGER - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3P+N 50A 6m SN168074 - LS604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168074
Gyártói cikkszám
LS604
Gyártói típuskód
LS604
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
107 mm
Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3P+N 50A 6m