Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A 4,5mod GT25638 - LS603

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A 4,5mod GT25638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250614196034

Sonepar cikkszám

GT25638

Gyártói cikkszám

LS603

Gyártói típuskód

LS603

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

4.5

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

107 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték tartó ; Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A 4,5mod