Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1pol 125A GT30887 - LS701

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1pol 125A GT30887

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250614197017

Sonepar cikkszám

GT30887

Gyártói cikkszám

LS701

Gyártói típuskód

LS701

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

125 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték tartó ; Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1pol 100A