Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 2pol 125A SN185663 - LS702

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 2pol 125A SN185663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185663

Gyártói cikkszám

LS702

Gyártói típuskód

LS702

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

4

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

125 mm

Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 2pol 125A