HAGER - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3P+N 125A 8mod IP23 SN185665 - LS704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185665
Gyártói cikkszám
LS704
Gyártói típuskód
LS704
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
8
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
125 mm
Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3P+N 125A 8mod IP23