HAGER - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol 125A 6mod IP23 GT25762 - LS703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3250614197031
Sonepar cikkszám
GT25762
Gyártói cikkszám
LS703
Gyártói típuskód
LS703
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
125 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték tartó ; Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol 100A 6mod