HAGER - Hengeres olvadóbiztosítóbetét, 10x38 mm, gG, 2 A SN200660 - LF302G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 2 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200660
Gyártói cikkszám
LF302G
Gyártói típuskód
LF302G
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
2 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség AC:
500 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:
120 kA
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.6 W
Hengeres olvadóbiztosítóbetét, 10x38 mm, gG, 2 A