HAGER - Hibajelző segédérintkező AL 1NO+NC 125VAC(x/P160…x/P630) SX144276 - HXA026H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144276
Gyártói cikkszám
HXA026H
Gyártói típuskód
HXA026H
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.1 A
Hibajel-kapcsolók száma:
2
Hibajelző segédérintkező AL 1NO+NC 125VAC(x/P160…x/P630)