HAGER - Hibajelző segédérintkező AL 1NO+NC 250VAC (x/P160…x/P630) SX144274 - HXA024H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144274
Gyártói cikkszám
HXA024H
Gyártói típuskód
HXA024H
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
2
Hibajelző segédérintkező AL 1NO+NC 250VAC (x/P160…x/P630)