HAGER - Hibajelző segédérintkező AL low. 1NO+NC 125VAC(x/P160-x/P630) SX144275 - HXA025H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144275
Gyártói cikkszám
HXA025H
Gyártói típuskód
HXA025H
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Hibajelző segédérintkező AL low. 1NO+NC 125VAC(x/P160-x/P630)