HAGER - HNG csatorna fedél sz=100, v.szürke, halogénmentes, PPO SX144177 - HN5010027035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 100 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144177
Gyártói cikkszám
HN5010027035
Gyártói típuskód
HN5010027035
Csatornaszélességhez:
100 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
HNG csatorna fedél sz=100, v.szürke, halogénmentes, PPO