HAGER - HNG csatorna fedél sz=25, v.szürke, halogénmentes, PPO SX144170 - HN2502527035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144170
Gyártói cikkszám
HN2502527035
Gyártói típuskód
HN2502527035
Csatornaszélességhez:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
HNG csatorna fedél sz=25, v.szürke, halogénmentes, PPO