HAGER - HNG csatorna fedél sz=50, v.szürke, halogénmentes, PPO SX144172 - HN3705027035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 50 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144172
Gyártói cikkszám
HN3705027035
Gyártói típuskód
HN3705027035
Csatornaszélességhez:
50 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
HNG csatorna fedél sz=50, v.szürke, halogénmentes, PPO