HAGER - HNG vezetéktartó kengyel, 37*50 mm PC-ABS, halogénmentes , piros SX144173 - HN370503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 50 mm
Csatornamagassághoz - 37 mm
Csatornaszélességhez illeszthető - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144173
Gyártói cikkszám
HN370503
Gyártói típuskód
HN370503
Csatornaszélességhez:
50 mm
Csatornamagassághoz:
37 mm
Csatornaszélességhez illeszthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
HNG vezetéktartó kengyel, 37*50 mm PC-ABS, halogénmentes , piros